{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×36 E | |
Leveys E | 36E | |
Syvyys E | 36E | |
Hyötyleveys | 612 mm | |
Hyötysyvyys | 612 mm | |
Käyttöalue | Työkalukaappi | |
Hyllyn rakenne | Vetoalusta; suora hyllytaso | |
Tuotetyyppi | Vetoalusta |
Tuotekoodi | 942996 | |
EAN / GTIN | 4045197380326 |