Malli:
Rullanpidikepari – sisältää 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (halkaisija 100 mm), jossa kiinnitysjarru liitettynä kulloinkin poikkipienan avulla. Huomioi renkaiden kulkusuunta. Kantokyky 600 kg kuorman jakautuessa tasaisesti.
Sopii:
Pyöränkannatinpari, joka sopii tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) työkalukaapin runkoon, mitat 27×27 E. Turvallisuussyistä (kaatumisvaara) rungon maksimihyötykorkeus 800 mm. Työnnetään vetolaatikon etulevystä käsin.
Ohje:
- Vetolaatikot siirrettävissä työkalukaapeissa on varustettava vetolaatikoiden yksittäislukituksella. Näin laatikot lukittuvat suljettaessa automaattisesti, joten ne eivät pääse kuljetuksen aikana aukeamaan. Tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) vetolaatikoiden yksittäislukitukset varaosaluettelosta numerolla 949605.
- Huomioi pyörien kantavuudessa (600 kg) kaapin omapaino.
- Huomioi pyörien toivottu liikkumissuunta.