{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 27×27 E | |
Korkeus | 860 mm | |
Leveys | 565 mm | |
Syvyys | 572 mm | |
Leveys E | 27 E | |
Syvyys E | 27 E | |
Hyötykorkeus | 600 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 600 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 100 mm | |
vierintäreunus | kyllä | |
Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
Enimmäiskantokyky | 600 kg | |
Säilytyshyllyn materiaali | urakumilla | |
Malli | siirrettävät; omaa varustelua varten | |
vierintäreunuksen malli | 3-puolinen | |
Työntökahva | kyllä | |
Työntökahvan sijainti | etupuoli | |
Paino | 48 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
Tuotekoodi | 942837 860/0 | |
EAN / GTIN | 4045197809841 | |
Valmistajan numero | 942837 860/0 |