Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Asennusvaunu 710/0

Tuote nro.: 942835 710/0

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 27×27 E
Korkeus 710 mm
Leveys 565 mm
Syvyys 572 mm
Leveys E 27 E
Syvyys E 27 E
Hyötykorkeus 450 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 450 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 100 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Säilytyshyllyn materiaali urakumilla
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
vierintäreunuksen malli 3-puolinen
Työntökahva kyllä
Työntökahvan sijainti etupuoli
Paino 44 kg
Tuotetyyppi Asennusvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942835 710/0
EAN / GTIN 4045197773913
Valmistajan numero 942835 710/0

Kuvaus

Malli:

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (⌀ 100 mm), lukittavat. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2 työntökahvaa. Yhteislukitus. Kokonaan ulosvedettävät laatikot kuten nrossa 942823, lisäksi yksittäislukitus − estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan yhdessä laatikostovarustuksen kanssa nrosta 942823 automaattisesti laatikoiden yksittäislukituksella.

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin