Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen liukuovi 800 mm

Tuote nro.: 942767 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 600
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 600
Korkeudensäätö portaittain 25
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 2 000 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 80
Syvyys G 28
Hyötykorkeus 663 mm
Malli omaa varustelua varten
Kaapin rakennustapa peruskaappi
kaapin etuosat ikkunallinen liukuovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kahvan sijainti ylhäällä
Paino 125 kg
Tuotetyyppi Tilakaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942767 800
EAN / GTIN 4062406595920
Valmistajan numero 942767 800

Kuvaus

Malli:

Tyhjä kaappi, 80×28G. Sopivat vetolaatikot: 36×20G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasylinterilukolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530942610 ja ryhmä 95.
Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin