Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G 125 mm

Tuote nro.: 942573 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×24G
    Hyötykorkeus 100 mm
    Hyötyleveys 900 mm
    Hyötysyvyys 600 mm
    Hyötyleveys G 36
    Hyötysyvyys G 24
    Paino 8 kg
    Tuotetyyppi Laatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 942573 125
    EAN / GTIN 4062406067823
    Valmistajan numero 942573 125

    Kuvaus

    Malli:

    Laatikot asennettaviksi GridLine saranaovilla varustettuihin isoihin ja raskaiden tavaroiden kaappiin.
    Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

    Sopii:

    Kaapit nro 941001941033, nro 942301942323, nro 942701942723, nro 942802942824.

    Pintakäsittely:

    Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.
    Vetolaatikot eivät sovellu käytettäväksi liukuovikaapeille.