Viisto hylly eForm 40

Tuote nro.: 942550 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin/osaston leveydelle G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 60
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 60 kg
    Materiaali Sinkityt
    Leveys 950 mm
    Syvyys 625 mm
    Hyötyleveys 950 mm
    Hyötysyvyys 660 mm
    Paksuus 35 mm
    Käyttöalue Tilakaappi
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 942550 40
    EAN / GTIN 4062406135942
    Valmistajan numero 942550 40

    Kuvaus

    Sopii:

    Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

    Toimituksen sisältö:

    Hyllytaso ja kannattimet.

    Ohje:

    Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.
    Hyllytasot eivät sovellu käytettäväksi raskaiden tavaroiden kaapeille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin