Hylly kannattimineen 100 kg 30

Tuote nro.: 942530 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin/osaston leveydelle G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
    Materiaali Sinkityt
    Leveys 700 mm
    Syvyys 625 mm
    Paksuus 35 mm
    Käyttöalue Tilakaappi
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 942530 30
    EAN / GTIN 4062406135911
    Valmistajan numero 942530 30

    Kuvaus

    Sopii:

    Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

    Toimituksen sisältö:

    Hyllytaso ja kannattimet.

    Ohje:

    Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.
    Hyllytasot eivät sovellu käytettäväksi raskaiden tavaroiden kaapeille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin