Reikälevypystykaappi, jossa teräslevypariovet 2000/3

Tuote nro.: 942031 2000/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / reikälevyjen määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 80
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Ulosvetoseinän kantavuus 80 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma 250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 30
Syvyys G 28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 1 690 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys 635 mm
Reikäseinien lukumäärä 3
Malli Reikäseinä-pystykaappi
Kaapin rakennustapa peruskaappi
Paino 217 kg
Tuotetyyppi Pystykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942031 2000/3
EAN / GTIN 4062406135423
Valmistajan numero 942031 2000/3

Kuvaus

Malli:

Reikälevypystykaappi, 30/28G.
Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, jossa on nastasylinterilukko. Ulosvedettävät työkaluseinät, □ 9×9mm, rei’itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja -pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 50 mm:n välein. Reikälevyt kulkevat teleskooppikiskoilla ja niissä on turvalukitus, joka estää muita reikälevyjä tulemasta ulos yhden levyn ollessa ulkona. Kantavuus vetolaatikkoa kohti 80 kg. Hyötyala kummallakin puolella ulosvedettävää hyllykköä kohti 2,1 m2 (syvyys × korkeus 635×1690 mm).

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Sopivat tarvikkeet, kuten esimerkiksi Easyfix-koukut ja pidikkeet löytyvät ryhmästä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin