{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Ulosvetoseinän kantavuus | 350 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 700 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 28 | |
Pystyvetolaatikoiden määrä | 330 mm | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 1 680 mm | |
Ulosvetoseinän hyötyleveys | 323 mm | |
Ulosvetoseinän hyötysyvyys | 627 mm | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
Paino | 252 kg | |
Tuotetyyppi | Pystykaappi |
Tuotekoodi | 942002 2000 | |
Valmistajan numero | 942002 2000 |