Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet 750 mm

Tuote nro.: 940907 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000
    Korkeudensäätö portaittain 25
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 750 mm
    Leveys 2 000 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 80
    Syvyys G 20
    Hyötykorkeus 595 mm
    Malli omaa varustelua varten
    Kaapin rakennustapa peruskaappi
    kaapin etuosat ikkunallinen liukuovi
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kahvan sijainti ylhäällä
    Paino 83 kg
    Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 940907 750
    EAN / GTIN 4062406071356
    Valmistajan numero 940907 750

    Kuvaus

    Malli:

    Tyhjä kaappi, 80×20G. Sopivat vetolaatikot: Tilaa 36×14G (erikseen).
    Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasylinterilukolla. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ohje:

    GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501940710 ja ryhmä 95.
    TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.