Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 20G, 16×16G, laatikoiden etukorkeus: 75mm

Tuote nro.: 940640 75
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla >8 viikossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 16×16G
Hyötykorkeus 50 mm
Hyötyleveys 400 mm
Hyötysyvyys 400 mm
Hyötyleveys G 16
Hyötysyvyys G 16
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Käyttöalue Hyllytasokaappi
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 940640 75
Kopioi
EAN / GTIN 4062406066581
Kopioi
Valmistajan numero 940640 75
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GridLine-kaappeihin asennettavat vetolaatikot. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro940001 – 940103, nro 940111940113, nro 940801940843.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Ei sovellu asennettavaksi liukuovikaappeihin.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Varmista kaappi ehdottomasti kaatumista vastaan.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä säilytä kaapin päällä sen yli ulottuvia esineitä.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä säilytä syttyviä tai kemiallisia nesteitä.
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin
Miten voimme auttaa?
Työkalu lisää
asetukset
Vain sisäänkirjautuneille yritysasiakkaille