Lokeroalusta 200 kg 40

Tuote nro.: 940590 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 950 mm
Syvyys 425 mm
Paksuus 40 mm
Korkeus 125 mm
Käyttöalue Raskaiden tavaroiden kaappi
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884
Valmistajan numero 940590 40

Kuvaus

Malli:

Sinkitty hyllytaso, suuri kantavuus.

Sopii:

Kaapit nro 940001940217, nro 940801940907.

Toimituksen sisältö:

1 pari yleiskiinnittimiä ja kaksiosainen hylly.

Ohje:

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin