Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G 750/800 mm

Tuote nro.: 940511 750/800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kaapin korkeuteen (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoketyyppi, tulo F; GST-pistokejärjestelmä
    Tehonkulutus 18 W
    Valovirta 1 350 lm
    Tuotetyyppi Valolista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 940511 750/800
    EAN / GTIN 4062406134365
    Valmistajan numero 940511 750/800

    Kuvaus

    Malli:

    Valaisinsarja kaapin sisäpuolen tasokohtaiseen valaistukseen. Valaisimet asetetaan hyllytason alle ja liitetään virtakiskoon. Sarjat on sovitettu meidän varustettuihin GridLine-kaappeihimme ja ne saa asentaa vain niihin.
    Extended-sarjat kaapin sisätilan yksittäisten tasojen valaisuun.
    Täydelliset sarjat sisältävät kaikki osat, joita tarvitaan GridLine-kaappien sisävalaistuksen asennukseen. Mukana tulevat LED-valaisimissa 2 pituutta 570 mm ja 870 mm. Pistoliittimet on varmistettu napaisuuden kääntymistä vastaan. Virrankulutus riippuu sarjassa olevien LED-valaisimien määrästä.
    Valaisimet: 30°:n säteilykulma häikäisemättömään valaisuun. Magneetit vapaaseen sijoitukseen kaapin sisällä. Nimellisjännite 24 V/DC, valon väri n. 6000 K, CRI 80, energialuokka A+.
    LED-valaisimet, pituus 870 mm: virrankulutus 8,5 W; valovirta 437 lm.
    LED-valaisimet, pituus 570 mm: virrankulutus 5,5 W; valovirta 676 lm.
    Verkkolaite: Suunniteltu erityisesti LED- ja valaistussovelluksiin. Suojattu oikosululta, ylikuormitukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumenemiselta (auto-recovery). Tulopuolella teollisuuspistoke nro 928491 koko 3.
    Tulojännite 90 - 305 V/AC, lähtöjännite 24 V/DC, lähtövirta 2,5 A, teho 60 W, IP67.
    Katkaisin: Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Valmiiksi johdotettu yksikkö, helppo asennus.
    Virtakisko: Älykäs kaapelihallinta mahdollistaa valaisimien joustavan kiinnityksen pitkittäissuunnassa. Asennus integroiduilla magneettilistoilla. Merkitty kiertokytkin. Ei seteissä nro 940501.
    Kaapelointi: Kaikki yksittäisten komponenttien väliin tarvittavat johdot. Liitäntäkaapelissa saksalainen sukopistoke nro 928640 koko DE/2. Yhdyskaapelien määrä ja tyyppi vaihtelee seteissä.
    Valaisinsarja sisältää integroidut LED-valot, niitä ei voida vaihtaa. Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

    Sijoitus:

    870 mm:n valaisimien määrä: 2

    Toimituksen sisältö:

    LED-valaisimet, kytkettävä verkkolaite, virtakiskot, katkaisin, kaapelointi.

    Ohje:

    • Yhteen verkkolaitteeseen saa liittää korkeintaan 6 valaisinta, pituus 870 mm, tai 9 valaisinta, pituus 570 mm.
    • Järjestelmää ei voida himmentää.
    • Kaikissa sarjoissa saksalainen sukopistoke. Muissa maissa on tilattava erikseen sopiva liitäntäkaapeli nro 928640.
    • Katkaisimen asennus ei mahdollista kaappeihin, joiden leveys 20G.
    • Ei sovellu rulokaapeille.