{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×14 | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 26×14G | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 60 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus | 663 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 650 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 350 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 26 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 14 | |
Laatikoiden lukumäärä | 2 | |
Lokeroalustojen määrä | 2 | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Kahvan sijainti | ylhäällä | |
Paino | 93 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |
Tuotekoodi | 940187 800 | |
EAN / GTIN | 4062406069919 | |
Valmistajan numero | 940187 800 |