Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 750mm

Tuote nro.: 940167 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 750 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 60
Syvyys G 20
Hyötykorkeus 613 mm
Lokeroalustojen määrä 2
Kaapin rakennustapa peruskaappi
kaapin etuosat ikkunallinen liukuovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kahvan sijainti ylhäällä
Paino 74 kg
Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 940167 750
EAN / GTIN 4062406069766
Valmistajan numero 940167 750

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi, 60×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasylinterilukolla. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). Tasausalusta, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin