Yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet 500 mm

Tuote nro.: 940093 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
    Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
    Oven avautumiskulma 250 astetta
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 500 mm
    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 40
    Syvyys G 20
    Hyötykorkeus 345 mm
    Lokeroalustojen määrä 1
    Kaapin rakennustapa pinottava kaappi
    kaapin etuosat ikkunallinen saranaovi
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kahvan sijainti alhaalla
    Paino 32 kg
    Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 940093 500
    EAN / GTIN 4062406068172
    Valmistajan numero 940093 500

    Kuvaus

    Malli:

    Varusteltu kaappi, 40×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, jossa on nastasylinterilukko. Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

    Toimituksen sisältö:

    Kaappi ja hyllytasot.

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
    Ovet antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ohje:

    GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501940710 ja ryhmä 95.
    TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.