Peruskaappi väliseinällä umpilevypariovet 2000-1

Tuote nro.: 940082 2000-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
    Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
    Oven avautumiskulma 250 astetta
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 2 000 mm
    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 40
    Syvyys G 20
    Hyötykorkeus 1 845 mm
    Kaapin rakennustapa peruskaappi
    kaapin etuosat teräslevysaranaovi
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kahvan sijainti keskellä
    Paino 114 kg
    Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 940082 2000-1
    EAN / GTIN 4062406565060
    Valmistajan numero 940082 2000-1

    Kuvaus

    Malli:

    Varusteltu kaappi 40x20G, väliseinä. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, jossa on nastasylinterilukko. Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.
    Keskellä asennettu väliseinä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, yksi kiinteä ja 2 korkeussäädettävää hyllyä. Keskikohtaan ripustetun väliseinän tai ripustetun lokeron kantavuus: Kantavuus ovea kohti: 200 kg.

    Sijoitus:

    Hyllytasojen määrä leveys 20G: 3

    Toimituksen sisältö:

    Kaappi, jossa on väliseinä ja hyllytasot.

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
    Ovet antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ohje:

    GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501940710 ja ryhmä 95.
    TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin