{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 16×16 | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 16×16G | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 20 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus | 645 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 400 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 400 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 16 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 | |
Laatikoiden lukumäärä | 1 | |
Lokeroalustojen määrä | 1 | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Kahvan sijainti | ylhäällä | |
Paino | 35 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |
Tuotekoodi | 940021 800 | |
EAN / GTIN | 4062406067182 |