{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tikkaiden pituus | 3,5 m | |
Työskentelykorkeus n. | 4,4 m | |
Suurin pystysuora ripustuskorkeus | 3,67 m | |
Sopii hyllykkökorkeudelle | 3 000 mm | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,6 m | |
Ulottuma | 1,4 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 25 mm | |
Vaakapalkin leveys | 73 mm | |
Porrasväli | 235 mm | |
Askelmien lukumäärä | 13 | |
Paino | 13,24 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytikkaat |
Tuotekoodi | 935800 13 | |
EAN / GTIN | 4062406134242 | |
Valmistajan numero | 935800 13 |