rulo-kansi, Laatikon leveys 36G, sopii tukirungon korkeuteen: 2000mm

Tuote nro.: 935685 2000
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii tukirungon korkeuteen (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus, sisältää rulolaatikon 2 300 mm
Ohjauskiskojen syvyys 50 mm
Soveltuu tukirungon korkeudelle 2 000 mm
rulokannen materiaali muovi
Tuotetyyppi rulo-kansi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935685 2000
EAN / GTIN 4062406110420
Valmistajan numero 935685 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Rulo-kannet vaaleanharmaasta muovilamellista, suljettavissa nastasylinterilukon avulla. Rulolaatikko on asennettu ja kulkee sivujohteiden kautta hyllystön eteen.

Pintakäsittely:

Rulokannen lamellit aina vaaleanharmaat, päällikotelo vaalenharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Rulo-kansia saatavana myös välimitoissa. Hinnat pyydettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin