rulo-kansi 2000 mm

Tuote nro.: 935680 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii tukirungon korkeuteen (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus, sisältää rulolaatikon 2 300 mm
    Ohjauskiskojen syvyys 50 mm
    Soveltuu tukirungon korkeudelle 2 000 mm
    rulokannen materiaali muovi
    Tuotetyyppi rulo-kansi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 935680 2000
    EAN / GTIN 4062406110390
    Valmistajan numero 935680 2000

    Kuvaus

    Malli:

    Rulo-kannet vaaleanharmaasta muovilamellista, suljettavissa nastasylinterilukon avulla. Rulolaatikko on asennettu ja kulkee sivujohteiden kautta hyllystön eteen.

    Pintakäsittely:

    Rulokannen lamellit aina vaaleanharmaat, päällikotelo vaalenharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Rulo-kansia saatavana myös välimitoissa. Hinnat pyydettäessä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin