{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus, sisältää rungon | 1 500 mm | |
Hyötykorkeus | 1 400 mm | |
Rungon syvyys | 80 mm | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Tuotetyyppi | Liukuovi |
Tuotekoodi | 935640 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406111632 | |
Valmistajan numero | 935640 1500 |