Liukuovisarja 1000 mm

Tuote nro.: 935635 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus, sisältää rungon (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus, sisältää rungon 1 000 mm
Hyötykorkeus 900 mm
Rungon syvyys 80 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Liukuovi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935635 1000
EAN / GTIN 4062406111588
Valmistajan numero 935635 1000

Kuvaus

Malli:

Ovet sisäpuolelta vahvistettuja ja kulkevat kuulalaakeroituina ohjauskiskoissa. Suljetaan työntökahvalla, jossa on tappihaittasylinterilukko. Valmiiseen sarjaan kuuluu 2 sivuvastetta, 2 ohjauskskoa ja 2 ovilevyä. Liukuovien takana olevat hyllymoduulit voidaan varustaa hyllytasoilla, laatikoilla ja vetoalustoilla (poikkeus: liukuoven nro 935640 takana vain hyllytasot, ei laatikoita tai vetoalustoja).

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin