Sivuseinä rulokansille, Laatikko 24G, syvä, sopii tukirungon korkeuteen: 2000mm

Tuote nro.: 935516 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii tukirungon korkeuteen (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Syvyys 710 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Sivuseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935516 2000
EAN / GTIN 4062406276478
Valmistajan numero 935516 2000

Kuvaus

Käyttö:

Päätyjen peittämiseen, särmättyä teräslevyä, leveys 30 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Käytettäessä sivuseinää tarvitaan tukirungon sisäpuolella vain yksi teräslevyseinä nro 935040; 935045 tai reunalista nro 935442; 935462.
Vakauden takaamiseksi suosittelemme sivuseinän asentamista hyllyjen vasemmalle ja oikealle sivulle.
Kun hyllystöön asennetaan rulokansi, tarvitaan korkeampi sivuseinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin