Peiteporras 1

Tuote nro.: 935464 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Pituus 570 mm
    Leveys 52 mm
    Tuotetyyppi Suojus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 935464 1
    EAN / GTIN 4062406110383
    Valmistajan numero 935464 1

    Kuvaus

    Käyttö:

    Päällyslista toimii yksittäisten tukirunkojen yläpeitelevynä (pölysuoja).

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin