Välilista, Laatikko 24G, syvä, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 935460 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
1
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pituus 570 mm
Leveys 52 mm
Tuotetyyppi Suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935460 1
EAN / GTIN 4062406110369
Valmistajan numero 935460 1

Kuvaus

Käyttö:

Välilista kahden hyllyn välisen tyhjän tilan peittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin