Välilista 1

Tuote nro.: 935440 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pituus 470 mm
Leveys 52 mm
Tuotetyyppi Suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935440 1
EAN / GTIN 4062406110338
Valmistajan numero 935440 1

Kuvaus

Käyttö:

Välilista kahden hyllyn välisen tyhjän tilan peittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin