{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 200 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 1 453 mm | |
Syvyys | 675 mm | |
Leveys G | 56 | |
Syvyys G | 24 | |
Etukorkeus | 100 mm | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Hyllyn rakenne | kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 935161 100 | |
EAN / GTIN | 4067263130055 | |
Valmistajan numero | 935161 100 |