Lokeroalusta uritettu, Etukorkeus: 25mm

Tuote nro.: 935141 25
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla 6-8 viikossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 953 mm
Syvyys 675 mm
Leveys G 36
Syvyys G 24
Etukorkeus 25 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Hyllyn rakenne suora hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 935141 25
Kopioi
EAN / GTIN 4062406111441
Kopioi
Valmistajan numero 935141 25
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, poikittaistuki alapuolella.
Vakiomallinen ripustettava hylly. Kantavuus 150 kg.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllytaso toimii myös lukkotasona yhdessä keskuslukkojen nro 935590, 935595 kanssa. Asiakas valmistelee sen tappihaittasylinterilukon suojukseen kiinnittämistä varten.
  • 25 mm korkeat hyllytasoja ei voida yhdistää väli- ja reunalistoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin
Miten voimme auttaa?
Työkalu lisää
asetukset
Vain sisäänkirjautuneille yritysasiakkaille