Lokeroalusta uritettu, Etukorkeus: 25mm

Tuote nro.: 935131 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 703 mm
Syvyys 675 mm
Leveys G 26
Syvyys G 24
Etukorkeus 25 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Hyllyn rakenne suora hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935131 25
EAN / GTIN 4062406111380
Valmistajan numero 935131 25

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, poikittaistuki alapuolella.
Vakiomallinen ripustettava hylly. Kantavuus 150 kg.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllytaso toimii myös lukkotasona yhdessä keskuslukkojen nro 935590, 935595 kanssa. Asiakas valmistelee sen tappihaittasylinterilukon suojukseen kiinnittämistä varten.
  • 25 mm korkeat hyllytasoja ei voida yhdistää väli- ja reunalistoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin