Lokeroalusta, Etukorkeus: 50mm

Tuote nro.: 935120 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 953 mm
Syvyys 575 mm
Leveys G 36
Syvyys G 20
Etukorkeus 50 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Hyllyn rakenne suora hyllytaso; suora hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935120 50
EAN / GTIN 4062406111304
Valmistajan numero 935120 50

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, poikittaistuki alapuolella.
Vakiohylly tai kansihylly, ruuvikiinnitys. Kantavuus 200 kg.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllytaso toimii myös lukkotasona yhdessä keskuslukkojen nro 935590, 935595 kanssa. Asiakas valmistelee sen tappihaittasylinterilukon suojukseen kiinnittämistä varten.
  • 25 mm korkeat hyllytasoja ei voida yhdistää väli- ja reunalistoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin