Tukirunko 3000 mm

Tuote nro.: 935025 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 3 000 mm
    Syvyys 680 mm
    Rungon leveys 53 mm
    Käyttöalue Laatikostokaappi
    Tuotetyyppi Tukirunko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 935025 3000
    EAN / GTIN 4062406107468
    Valmistajan numero 935025 3000

    Kuvaus

    Malli:

    Poikittaistuellinen teräslevy, kiinnihitsattu. Pystysuorissa tukitangoissa on reiät 25 mm:n välein laatikoiden ja veto- ja lokeroalustojen kiinnittämistä varten. Pohjalaippa kierreholkkeineen korkeudensäätöä ja lattiaan kiinnittämistä varten.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kaatumisriskin vuoksi on laite ehdottomasti kiinnitettävä lattiaan!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin