Tukirunko, Laatikot 24G, syvät, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 935025 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Syvyys 680 mm
Rungon leveys 53 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Tukirunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Valmistajan numero 935025 2000

Kuvaus

Malli:

Poikittaistuellinen teräslevy, kiinnihitsattu. Pystysuorissa tukitangoissa on reiät 25 mm:n välein laatikoiden ja veto- ja lokeroalustojen kiinnittämistä varten. Pohjalaippa kierreholkkeineen korkeudensäätöä ja lattiaan kiinnittämistä varten.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaatumisriskin vuoksi on laite ehdottomasti kiinnitettävä lattiaan!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin