{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Syvyys | 580 mm | |
Rungon leveys | 53 mm | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Tuotetyyppi | Tukirunko |
Tuotekoodi | 935020 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406107406 | |
Valmistajan numero | 935020 2500 |