{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Sarja | KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki | |
Korkeus | 600 mm | |
Leveys | 430 mm | |
Syvyys | 630 mm | |
Tuotetyyppi | Avoin työpenkin alusta |
Tuotekoodi | 934770 430/540 | |
EAN / GTIN | 4045197483928 | |
Valmistajan numero | 934770 430/540 |