{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Työpöydän korkeus | 930 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 30 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Sarja | KOMPAKT-H-työpenkki | |
Korkeus | 930 mm | |
Työtason pituus | 1 100 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 30 mm | |
Alarakenteen leveys | 1 030 mm | |
Alarakenteen syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 160 mm | |
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä | 160 mm | |
Pyörän materiaali | Täyskumi | |
Laatikoiden lukumäärä | 1 | |
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä | 1 | |
Ovien lkm | 1 | |
Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
Työtason pinta | väritön lakkaus | |
ComfortClose | ei | |
Iskunvaimennin | ei | |
Työntökahva | ei | |
alaslaskettava | ei | |
Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä | |
Paino | 95 kg | |
Tuotetyyppi | Siirrettävä työpenkki |
Tuotekoodi | 934600 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197483843 | |
Valmistajan numero | 934600 1100 |