Siirrettävä työpöytä,3 laatikkoa ja 2 ovea 1500 mm

Tuote nro.: 934510 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1500
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 930
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 1 200
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpöydän korkeus 930 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 1 200 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 930 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 50 mm
Alarakenteen leveys 1 200 mm
Alarakenteen syvyys 630 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 490 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
Pyörän materiaali Täyskumi
Laatikoiden lukumäärä 3
Ovien lkm 2
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta väritön lakkaus
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava kyllä
Paino 143 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 934510 1500
EAN / GTIN 4045197483812

Kuvaus

Malli:

Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (100 mm), umpikuminen kulutuspinta. Työpöytää voidaan nostaa ja laskea tasaisesti. Se seisoo tukevasti käyttöpaikalla ja on helposti siirrettävissä neljällä pyörällä. Siirtoalustan enimmäiskantavuus 400 kg (työpöytä sisältöineen). Laatikot lukittuvat automaattisesti, joten ne eivät voi avautua liikkeen aikana.
  • Työtason paksuus 50 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
  • Runkorakenne teräspeltiä, keskuslukitus nastasylinterilukon avulla. Jalat nelikulmaista putkea.
  • Laatikot ovat teräspeltiä ja niissä on alumiinivetimet sekä merkintäliuskat. − avautuvuus jopa 90 % −
  • Ovet teräslevyä.
  • Nastasylinterilukot, kussakin 2 avainta, työpenkkikohtainen sarjalukitus.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (vasen): 60; 80 mm
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 140 mm
Oven korkeus (vasen): 460 mm
Oven korkeus (oikea): 460 mm

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Tarvikkeet ja tilanjakovarusteet, katso nro 960030960180. Aqurado-säilytysjärjestelmä, katso nro 96 0900 − 96 1290.
Saatavana myös toisenlaisella laatikostolla. Hinnat pyydettäessä.

Sopivat tuotteet

Varaosat