{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Malli | W9 | |
Korkeus | 1 030 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 630 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 920 mm | |
Paino | 38 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 933820 W9 | |
Valmistajan numero | 933820 W9 |