{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | KOMBI-työpöytä | |
Hyötyleveys | 490 mm | |
Hyötysyvyys | 540 mm | |
Tuotetyyppi | Vetoalusta |
Tuotekoodi | 933770 | |
EAN / GTIN | 4045197279804 | |
Valmistajan numero | 933770 |