{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Malli | S2C | |
Sarja | KOMBI-työpöytä | |
Korkeus | 302 mm | |
Leveys | 430 mm | |
Syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 320 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 240 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 3 | |
Paino | 25 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 933740 S2C | |
EAN / GTIN | 4045197279491 | |
Valmistajan numero | 933740 S2C |