{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | KOMBI | |
Korkeus | 880 mm | |
Leveys | 80 mm | |
Syvyys | 660 mm | |
Syvyys kavennettuna | 350 mm | |
Sopii tason syvyyteen | 700 mm; 800 mm | |
Tuotetyyppi | Jalkaosa |
Tuotekoodi | 933623 | |
EAN / GTIN | 4045197555243 | |
Valmistajan numero | 933623 |