{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | KOMBI-työpöytä | |
Leveys | 1 340 mm | |
Syvyys, 2-osainen | 630 mm | |
Sopii tason pituudelle | 1 500 mm | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 300 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytaso |
Tuotekoodi | 933605 1500 | |
Valmistajan numero | 933605 1500 |