{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Työpöydän korkeus | 850 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 1 200 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Sarja | KOMPAKT-L-työpenkki | |
Korkeus | 850 mm | |
Työtason pituus | 1 100 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Alarakenteen leveys | 1 030 mm | |
Alarakenteen syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä | 2 | |
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 100 mm | |
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä | 100 mm | |
Pyörän materiaali | Täyskumi | |
Laatikoiden lukumäärä | 1 | |
Ovien lkm | 1 | |
pyöräalustan enimmäiskantokyky | 400 kg | |
Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
Työtason pinta | väritön lakkaus | |
ComfortClose | ei | |
Iskunvaimennin | ei | |
Työntökahva | ei | |
alaslaskettava | kyllä | |
Paino | 127 kg | |
Tuotetyyppi | Siirrettävä työpenkki |
Tuotekoodi | 933080 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171733 | |
Valmistajan numero | 933080 1100 |