Siirrettävä asennustyöpöytä, 1 laatikko ja 2 ovea, ruuvipenkki ja korkeudensäätölaite 1100 mm

Tuote nro.: 933070 1100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1100
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 1 200
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsrakenne
    Työpöydän korkeus 850 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 1 200 kg
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
    Sarja KOMPAKT-L-työpenkki
    Korkeus 850 mm
    Työtason pituus 1 100 mm
    Työtason syvyys 700 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Alarakenteen leveys 1 030 mm
    Alarakenteen syvyys 630 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 490 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
    Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
    Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
    Pyörän materiaali täyskumi
    Laatikoiden lukumäärä 1
    Ovien lkm 4
    pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
    Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
    Työtason pinta väritön lakkaus
    ComfortClose ei
    Iskunvaimennin ei
    Työntökahva ei
    alaslaskettava kyllä
    Paino 127 kg
    Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 933070 1100
    EAN / GTIN 4045197171726
    Valmistajan numero 933070 1100

    Kuvaus

    Malli:

    Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (100 mm), umpikuminen kulutuspinta. Työpöytää voidaan nostaa ja laskea tasaisesti. Se seisoo tukevasti käyttöpaikalla ja on helposti siirrettävissä neljällä pyörällä. Siirtoalustan enimmäiskantavuus 400 kg (työpöytä sisältöineen). Laatikot lukittuvat automaattisesti, joten ne eivät voi avautua liikkeen aikana.
    Integroitu välyksen- ja korkeudensäätölaite ja ruuvipenkki 967570 koko 120.

    Sijoitus:

    Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 140 mm
    Oven korkeus (oikea): 380 mm

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Saatavana myös toisenlaisella laatikostolla. Hinnat pyydettäessä.

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin