{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×24 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 250 mm | |
Leveys | 1 020 mm | |
Syvyys | 793 mm | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 900 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 600 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 36 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 24 | |
Laatikoiden lukumäärä | 6 | |
Tuotetyyppi | työkalukaappi |
Tuotekoodi | 932411 5/6 | |
EAN / GTIN | 4067263118190 | |
Valmistajan numero | 932411 5/6 |