Nosturilla siirrettävä työkalukaappi laatikoille 5/0

Tuote nro.: 932400 5/0
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
5/0
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden tyyppi / lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 250 mm
Leveys 1 020 mm
Syvyys 793 mm
Leveys G 40
Syvyys G 28
Hyötykorkeus 900 mm
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 932400 5/0
EAN / GTIN 4067263118183
Valmistajan numero 932400 5/0

Kuvaus

Malli:

Nosturilla siirrettävä työkalukaapin runko 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. 4 kierrettävää kiinnityssilmukkaa kuormakoukkuihin kiinnittämistä varten. Kaksi lukitustankoa turvallista kuljetusta varten, lukittavissa riippulukolla (ei sisälly toimitukseen, sopii riippulukolle, jonka sangan halkaisija on enintään 6 mm). Neljä U-profiililla varustettua jalkaa trukkikuljetusta varten, voidaan ajaa alle edestä ja sivulta. Erittäin tukeva ja vahvistettu teräslevystä valmistettu runkorakenne. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 931356.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, peitelevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Soveltuu vain rajoitetusti ulkokäyttöön, ei saa altistua sään vaikutuksille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin