Liukuovilla varustettu sivukaappi vierintäreunus 1025 mm

Tuote nro.: 932130 1025
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1025
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 26×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 1 025 mm
    Leveys 1 500 mm
    Syvyys 700 mm
    Leveys G 60
    Syvyys G 28
    Hyötykorkeus 875 mm
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    Paino 128 kg
    Tuotetyyppi Koneen sivukaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 932130 1025
    EAN / GTIN 4062406098612
    Valmistajan numero 932130 1025

    Kuvaus

    Malli:

    Työkalusivukaappi 60×28G. Vierintäreunus 3 sivulla ja urakumimatto. Laatikot 26×20G ja vetoalustat 26×20G voidaan sijoittaa 25 mm:n välein molemmin puolin. Ei yksittäisaukaisun varmistusta.
    Kolmipuolinen vierintäeste ja urakumimatto.

    Erikoistarvike:

    Sopivat laatikot, katso nro 930633 ja nro 930635, sopivat vetoalustat, katso nro 930654 ja nro 930656.

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa RAL 7035, liukuovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Sokkeli nro 958080958086 EI ole sopiva.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin