Pariovikaappi vierintäeste, vetolaatikot ja vetoalusta 1025 mm

Tuote nro.: 932115 1025
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1025
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Oven avautumiskulma 250 astetta
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 26×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 1 025 mm
    Leveys 750 mm
    Syvyys 700 mm
    Hyötykorkeus 850 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 650 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 26
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    Paino 121 kg
    Tuotetyyppi Koneen sivukaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 932115 1025
    EAN / GTIN 4062406098308
    Valmistajan numero 932115 1025

    Kuvaus

    Malli:

    Työkalusivukaappi 30×28G. Pariovet, keskuslukitus.
    Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.
    Kolmipuolinen vierintäeste ja urakumimatto.
    Sisältää 2 × kokonaan ulosvedettävää laatikkoa 26×20G, kantokyky 75 kg. 2 vetoalustaa, kantokyky 75 kg.

    Sijoitus:

    Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75,75
    Vetoalustojen määrä: 2

    Pintakäsittely:

    Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Sopivat vetolaatikot 26×20G.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin