{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 650 mm | |
Paino | 42 kg | |
Tuotetyyppi | Koneen sivukaappi |
Tuotekoodi | 932101 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277055 | |
Valmistajan numero | 932101 800 |